BLOX油性ボールペン

BLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタBLOX油性ボールペン - シヤチハタ

よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯!
複数のペンがつながる。まとまる。
三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。

インク色商品タイプ本体ボール径(Φmm)0.7寸法(mm)16.3×13.5×142.8質量(g)11機構キャップ式入数(本)1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41720885KTX-8070-BRモカブラウン
150
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720894KTX-8070-Gミントグリーン
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
41720903KTX-8070-Pラズベリーピンク
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シヤチハタ アートラインBLOX(ブロックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41720894KTX-8070-G41720885KTX-8070-BRKTX-8070-G BLOX油性ボールペン シヤチハタ 41720885BLOX油性ボールペンシヤチハタ1本
119
税込131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41720903KTX-8070-P41720885KTX-8070-BRKTX-8070-P BLOX油性ボールペン シヤチハタ 41720885BLOX油性ボールペンシヤチハタ1本
119
税込131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする