曜日別特売

BLOX暗記用 赤セット

BLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタBLOX暗記用 赤セット - シヤチハタ

よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯!
複数のペンがつながる。まとまる。
三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
マークした文字の上に、暗記用シートをかぶせると、文字を隠すことができます。
消去ペンでマーキングを消すことができます。

インク色商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4寸法(mm)16.3×13.5×141.8他質量(g)12.0他タイプシングルインク水性染料線の太さ太字・細字内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41720964KTX-330/S-R
300
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする