曜日別特売

コロピカどろだんご

コロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタコロピカどろだんご - シヤチハタ

ピカピカのどろだんごを作ろう!
昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。
乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!

セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41721734TMN-SHHD1
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コロピカどろだんご
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする