ステッドラー
スプリング小コンパス
ケース入り
径(Φmm)
最小:約2、最大:約82
寸法(mm)
178×63×18
全長(mm)
118
質量(g)
34.5
差込サイズ(Φmm)
3.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41722389
557 62
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください