ステッドラー
芯ホルダー
グリップがプラスチック製で、指へのタッチがソフトな芯ホルダー。軸部には耐久性のある硬質樹脂を使用しています。
材質
[軸部]PS
寸法(mm)
10×150×8
質量(g)
10
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724218
788 C
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください