曜日別特売

ルモグラフ鉛筆24本セット

ルモグラフ鉛筆24本セット - ステッドラー
(1件のレビュー)

ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。
ドイツ製

芯色商品タイプ本体鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H寸法(mm)199×13×187質量(g)292内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B)主な用途デッサン用グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41724333100 G24 S
4,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-11
用途: デッサン
その他業種

大手画材店店頭での割引率を含めても安く、助かります。鉛筆は日本も世界的に優秀ですが、個人的にはこちらの商品の方がグラファイトの質が硬質で均一な感じがします。
缶に収まっている事もありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする