曜日別特売

文字用テンプレート

文字用テンプレート - ステッドラー文字用テンプレート - ステッドラー文字用テンプレート - ステッドラー文字用テンプレート - ステッドラー文字用テンプレート - ステッドラー
(2件のレビュー)

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。

種類文字用材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41724945981 15-157×140×0.353~6
750
589
648(税込)
当日出荷
41724954981 15-557×140×0.352.5~6、英字3/5
750
589
648(税込)
当日出荷
41724963982 15-165×175×0.52.5~6
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
41724979982 15-265×175×0.52.5~6
1,250
969
1,066(税込)
当日出荷
41724988982 25-665×175×0.5カタカナ・英数字3/4
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41724945
2022-10-30
用途: 提出書類への同じ記入
その他業種

文字の大きさを増やしてほしい。サイズ6以上の文字も必要だった。

対象商品 : 41724963
2020-02-10
用途: 設計図への手書き作業時
富士電機株式会社製造業

テンプレートが割れてしまったので、再度購入しました。もう少し割れにくいと良いのですが…。価格もお高めなのでもう少し安価になると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする