曜日別特売

925 75シャープ colors

925 75シャープ colors - ステッドラー925 75シャープ colors - ステッドラー925 75シャープ colors - ステッドラー925 75シャープ colors - ステッドラー925 75シャープ colors - ステッドラー925 75シャープ colors - ステッドラー
(2件のレビュー)
芯色商品タイプ本体芯径(mm)0.5寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ シャープペンシルの口金(先端部)、ノック部の取り扱いはございません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725006925 75-05Bライトブルー
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725015925 75-05Gグリーン
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725024925 75-05Mピンク
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725033925 75-05Pパープル
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725049925 75-05Wホワイト
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725058925 75-05Yイエロー
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 素晴らしい
サービス業

芯の先が長く、定規にあてやすい。本体は軽く持ちやすい。先の方が金属で重さのバランスになれるまで戸惑うが、慣れれば書きやすい。

対象商品 : 41725006
2023-02-05
用途: 事務

ステッドラーのおしゃれな商品までモノタロウで買えるのはうれしいです。ついで買いができます。ステッドラーは国産のものより使う感触が固めなので好きです。でもこだわらなければわからない程度ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする