シャープペンシル1.3mm

シャープペンシル1.3mm - ステッドラー
(1件のレビュー)

1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。

芯色商品タイプ本体芯径(mm)1.3材質[軸]ABS、[グリップ]TPE寸法(mm)138×Φ16質量(g)17.6内容量1本
注意
※ シャープペンシルの口金(先端部)、ノック部の取り扱いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725067771イエロー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
41725076771-0ホワイト
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステッドラー シャープペンシル 1.3mm 771
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41725067
2024-09-14
用途: 普段遣い
その他業種

特に何かの為に購入したわけではないのですが、ステッドラーが好きで購入してみました。
太いから減りが早く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする