ステッドラー
シャープ替芯 0.5mm
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯径(mm)
0.5
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
質量(g)
2
内容量
1ケース(12本)
全7種類を絞り込む
芯硬度
選択してください
2B
2H
3H
B
F
H
HB
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41725155
250 05-B
B
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
41725189
250 05-HB
HB
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
41725128
250 05-2B
2B
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725137
250 05-2H
2H
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725146
250 05-3H
3H
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725164
250 05-F
F
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725173
250 05-H
H
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください