ステッドラー
シャープ替芯
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
ドイツ製
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
芯径(mm)
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41725234
250 07-HB
1ケース(12本)
2
0.7
HB
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
41725268
250 13-HB
1個
3
1.3
HB
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
41725198
250 07-2B
1ケース(12本)
2
0.7
2B
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725207
250 07-2H
1ケース(12本)
2
0.7
2H
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725216
250 07-B
1ケース(12本)
2
0.7
B
¥
180
取扱い終了
返品不可
41725225
250 07-H
1ケース(12本)
2
0.7
H
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください