色替芯

色替芯 - ステッドラー色替芯 - ステッドラー
(1件のレビュー)

2H程の強度をもつ2mmカラー芯です。プラスチック芯のため紙面への定着性に優れ、水や汗でにじまず変色や退色がほとんどありません。
ドイツ製

商品タイプ替芯・替インク芯硬度2H材質[ケース]PS、 [蓋]PS寸法(mm)28×156×9質量(g)25芯径(mm)2芯長さ(mm)25繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(12本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725277204-2レッド
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41725286204-3ブルー
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41725277
2020-03-07
用途: 土木作業
サービス業

強度が2Hなので、できればBがあればいいんですが‥。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする