曜日別特売

ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り

ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
第26回 日本文具大賞を受賞!
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。
大容量ダストケース
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ
ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。

電源手動クリアレッド材質本体=ABS、ダストケース=PS寸法(mm)84×121×141主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8821-44繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41725514EK-1248-CR
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41725514
2024-04-01
用途: こども用

軽い力で削れるので良いです。見た目もカッコよく、中が見えるので子どもたちに大人気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする