曜日別特売

共同制作えのぐ 12色セット

共同制作えのぐ 12色セット - ぺんてる共同制作えのぐ 12色セット - ぺんてる
(2件のレビュー)

いろいろなものに描けて水で落とせる、安全性の高いえのぐです。
紙以外にも、ガラスやペットボトル等の非吸収面に描くことができ、水で落とせます。
ローラー遊びやスタンピングにも適しています。
水で洗い落とせるので、後片付けも簡単です。
キャップは、キャップ安全性国際規格(ISO11540)に適合して
います。

材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 容器:PE、PA、PET寸法(mm)286×280×215質量(g)6800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41726293WMG2-12
10,560
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41726293
2025-08-24
用途: こども向けワークショップ
琴鳴堂製造業

とても扱いやすく、発色も素晴らしく、またコストパフォーマンスも高く、大人数のこどもを対象にした制作活動におすすめの良品です。

対象商品 : 41726293
2024-07-27
用途: 段ボールハウスのペイント
アートフィールドくぅか教育・研究機関

発色も良く、乾きも比較的早いので、作業がスムーズに出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする