曜日別特売

スクールガッシュ

スクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてるスクールガッシュ - ぺんてる
(7件のレビュー)

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。

寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41726309WXGT011本(400mL)レモン色01
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726318WXGT031本(400mL)ダイダイ色03
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726327WXGT041本(400mL)ペールオレンジ04
1,160
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
41726336WXGT051本(400mL)ヤマブキ色05
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726345WXGT061本(400mL)オウド色06
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726354WXGT081本(400mL)チャ色08
1,160
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
41726363WXGT091本(400mL)コゲチャ09
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726379WXGT101本(400mL)シュ色10
1,160
899
989(税込)
4日以内出荷
41726388WXGT111本(400mL)アカ11
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726397WXGT121本(400mL)キイロ12
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726406WXGT131本(400mL)ムラサキ13
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726415WXGT141本(400mL)セルリアンブルー14
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726424WXGT151本(400mL)モモ色15
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726433WXGT171本(400mL)キミドリ17
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726449WXGT211本(400mL)ミドリ21
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726458WXGT221本(400mL)ふかみどり22
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726467WXGT231本(400mL)アオ23
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726476WXGT241本(400mL)アイ色24
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726485WXGT251本(400mL)グンジョウ25
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726494WXGT281本(400mL)クロ28
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726503WXGT291本(400mL)シロ29
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726519WXGT371本(400mL)シュアカ37
1,160
899
989(税込)
3日以内出荷
41726528WXGT611本(400mL)ソラ色61
1,160
899
989(税込)
当日出荷
41726537WXGT681本(400mL)アオムラサキ68
1,160
899
989(税込)
4日以内出荷
41726546WXGT791本(200mL)蛍光レモン色79
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
41726555WXGT811本(200mL)蛍光だいだい81
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
41726564WXGT821本(200mL)蛍光あか82
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
41726573WXGT831本(200mL)蛍光ももいろ83
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
41726589WXGT841本(200mL)蛍光みどり84
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
41726598WXGT851本(200mL)蛍光あお85
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
41726607WXGT901本(200mL)金90
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41726616WXGT911本(200mL)銀91
2,050
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41726388
2024-11-07
用途: 子どもの工作の色塗りに使用。
美術サークル アートリエ教育・研究機関

子ども対象のアート教室をしているので、絵具を大量に消費します。パウチなので最後まで使いきれる所や、中に空気が入りづらいので、使いかけでも容器の中で固まることがありません。

2024-09-29
用途: ワークショップの絵付け体験で絵具を充填。
NPO法人會津衣倶楽部卸売・小売業

扱いやすく、価格がリーズナブルでかなりの頻度で購入しております。

対象商品 : 41726503
2022-12-20
用途: 大きな凧の製作に使いました。
大忠レンタル建設業・工事業

百円均一で買ってきていましたが、10帖の面積を塗るとなると、結局こちらの商品の方が単価的に安く色合わせも、沢山の量ができるので、うまくできました。
また、リピートさせてもらいます。

対象商品 : 41726388
2022-07-09
用途: 工作
教育・研究機関

子どもたちのお絵描きに使っています。からしや柚子胡椒など調味料の空きチューブを洗って詰め分けて配っています。なぜか口の大きさが「ぴったり」なので大変使いやすいです。

対象商品 : 41726503
2021-02-22
用途: 子供の洋服に好きなアニメを描いてます。

姪っ子の子供たちに頼まれて、Tシャツやズボンに好きなアニメのキャラクターを描くのに使用しました。別メーカーの布えのぐを使っていたのですが、濃い色の素材だと最初に白を塗ってからでないと発色が悪い為、白だけが早くになくなっておりました。この点、スクールガッシュは大容量なのでたっぷりと使えて助かっております。黒も今のところ多く使うので黒も買いました。布えのぐがなくなったら順次スクールガッシュに変えていこうかなと思っています。速乾性のあるTシャツに描いていたので、水で薄めずに使用したのですが、重ね塗りをするとひび割れが起こるときがありました。後、生地によっては多少、滲むかな~?

1が参考にしています
対象商品 : 41726388
2020-11-20
用途: 絵画教室で常時使っています
アンイースタジオ教育・研究機関

クオリティが高く、他社のメーカーの絵具はもう使えないくらい愛用しています。モノタロウさんから購入するのが一番お得だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41726388
2020-04-02
用途: おえかき
教育・研究機関

絵の具の伸びも良くて、子供でも大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする