曜日別特売

作品展示ハンガーかんたんくん

作品展示ハンガーかんたんくん - ぺんてる作品展示ハンガーかんたんくん - ぺんてる作品展示ハンガーかんたんくん - ぺんてる作品展示ハンガーかんたんくん - ぺんてる
(1件のレビュー)

作品を横から差し込むだけ。ホルダーはミシン目でつながっているので、展示スペースに合わせて切り離して使えます。紙とポリプロピレン製で軽く、持ち運びも簡単。ホルダーに入れたままでの保管も出来て、かさばりません。

材質台紙:紙 外装:PP内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41726853VGH4Y10482×5624つ切ヨコ42
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
41726878VGH8Y10〈横〉343×410、〈縦〉483×3008つ切ヨコ23
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41726853
2025-11-04
用途: 公民館まつりの絵画作品展示
その他業種

地元から市内各地のこども園、保育所へ通う未就学児童の作品をお借りして展示しました。購入したのは横画き用100枚入りセット。集まった作品は半分が縦書きだったため、縦用に1枚1枚切り取り、貼り付け直して使用しました。貼り方や並べ方を工夫すれば問題なく使用出来ましたが、どうしても切り離してテーブで再度固定する必要があります。すると、来年度に再利用出来ない袋も出てきます。
1枚100円を使い捨てるのは忍びないので、横用縦用が50枚ずつのセットもあったら、そちらを購入したのにな・・と思ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする