曜日別特売

ほわいと額縁 大

ほわいと額縁 大 - ぺんてるほわいと額縁 大 - ぺんてる

油性ペン等で縁をデザインすることもできます。連結して展示できます。展示中、ほこりが付いたら濡れ拭きできます。作品の保管用にも使用できます。 題名シール5枚・吊り下げ用フック2枚入り。 (窓面は光を反射しないように完全な透明にしていません。)

材質本体、ポケット部、吊り下げフック:PP 題名シール:紙寸法(mm)630×480、窓サイズ520×370質量(g)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41727149VT401
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする