曜日別特売

スパイラルストラップ ベーシック

スパイラルストラップ ベーシック - エアージェイスパイラルストラップ ベーシック - エアージェイ
(1件のレビュー)

「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。

用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式先端形状クリップタイプコード長さ(cm)(ストラップ)10直径(mm)(スパイラルコード)約3RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)約75再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41665156ASS-08BKブラック
580
499
549(税込)
当日出荷
41665165ASS-08CLクリア
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41665156
2024-09-16
用途: ケータイ

グッドです、とても使い易いです。細くて嵩張らないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする