Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール シェルフ
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
約80
材質(フレーム)
スチール
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
41
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727395
NO6040-WD
610×410
オープン
¥
4,073
¥
4,480
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727404
NO8040-WD
810×410
オープン
¥
4,982
¥
5,480
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727413
NO1140-WD
1110×410
オープン
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55570026
NO4040-WD
410×410
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。