Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールソリッドシェルフ
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途
小さい収納物も置けるフラットタイプ。
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
色
ブラック
ポール径(Φmm)
25
内容量
1枚
注意
※ご使用にあたっては、ルミナスノワール用スリーブ [注文コード70814048/品番NO-SLV4S]が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727429
NO6040-SD
610×410
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727438
NO8040-SD
810×410
オープン
¥
4,982
¥
5,480
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727447
NO1140-SD
1110×410
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。