Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールネット
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途
シェルフに引っ掛けて使えるネット。
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727578
NONT4060
360
605
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727587
NONT6040
560
405
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727596
NONT8040
760
405
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727605
NONT1140
1065
405
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。