Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールハンガーポール
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途
衣類をかけられるハンガーポール。
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727614
NO60-HP
600
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727623
NO80-HP
800
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727639
NO110-HP
1100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。