Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールADDポール2P
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途
延長用ポール。高さを変えて収納力をアップ。
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
色
ブラック
内容量
1本(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727693
NOADDP2530
310
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727709
NOADDP2545
465
オープン
¥
2,073
¥
2,280
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727718
NOADDP2560
615
オープン
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。