ルミナスノワール ワイヤーバー

ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール ワイヤーバー - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。

用途補強用バー。ブラックポール径(Φmm)25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41727727NO25WB040スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)400
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727736NO25WB060スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)600
オープン
1,073
1,180(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727745NO25WB080スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)800
オープン
1,346
1,481(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41727754NO25WB110スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)1100
オープン
1,619
1,781(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727727
2022-12-26
用途: ルミナスノワール、下部の補強
飲食業

スリーブ別売り。近所に売ってたルミナス25mm径スリーブだと上に少し浮いてしまった。ノワール専用スリーブを一緒に買うべし。

2が参考にしています
対象商品 : 41727727
2022-12-14
用途: ルミナスノワールをキッチンラックとして使用
製造業

組み立てもとっても簡単ですし、キッチンラックとして使用したかったため、ベットワイヤーバーを購入して、ゴミ箱を下に収めたので、思い通りにできて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする