ソリス
真空パック器 バッククイック576
消費電力(W)
110
材質
ABS
厚さ(mm)
(フィルム)最大2.5
質量(kg)
1.3
電源
100V50/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
保証期間
1年
ロール幅(mm)
最大300
本体寸法(cm)
37×7×14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41706596
SK576
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください