曜日別特売

ソリス真空パック器専用キャニスターセット

ソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセット - ソリス
(1件のレビュー)

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。
700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。
付属のホースを接続するだけで使用可能。
液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。

仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41706623SKA92278
4,580
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41706623
2020-09-17
用途: 野菜・果物の保管
株式会社ビットパワーサービス業

そのまま、キャニスターにいれてから冷蔵庫に入れています。鮮度が簡単に維持できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする