クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ

クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ - コフロック

MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。

用途各種理化学機器に最適です。JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】吐出圧力(MPa)0.2露点温度範囲(℃)≦-70使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス発生量(NL/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41707059MCDA-0.6-520390×600×620約730.6
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41707068MCDA-0.6-625390×600×620約730.6
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41707077MCDA-0.8-530430×700×800約1060.8
1,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41707086MCDA-0.8-635430×700×800約1060.8
1,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする