曜日別特売

ハイパープロタックS

ハイパープロタックS - アルテハイパープロタックS - アルテ
(1件のレビュー)

フクレ、ソリの出にくいデジタル出力紙対応ののり付きパネルです。厚みのバリエーションも豊富

用途出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に最適なのり付きパネル内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっておりますボードの特性により剥離紙の印刷部分がボード表面に写る事があります
全29種類を絞り込む
サイズ
厚さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417551061HP-B2B21515×728240
900
719
791(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417551151HP-A1A11594×841325
1,320
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417551241HP-A2A21420×594141
750
659
725(税込)
4日以内出荷
417551331HP-A3A31297×42088
390
349
384(税込)
当日出荷
417551491HP-A4A41210×29736
220
199
219(税込)
当日出荷
417551582HP-B1B12728×1030418
1,920
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417551672HP-B2B22515×728216
960
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417551762HP-A1A12594×841291
1,440
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417551852HP-A2A22420×594125
780
689
758(税込)
3日以内出荷
417551942HP-A3A32297×42079
420
359
395(税込)
4日以内出荷
417552032HP-A4A42210×29732
240
219
241(税込)
5日以内出荷
417552193HP-B1B13728×1030453
2,160
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417552283HP-B2B23515×728230
1,080
879
967(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417552373HP-A1A13594×841310
1,560
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417552463HP-A2A23420×594158
820
719
791(税込)
5日以内出荷
417552553HP-A3A33297×42083
460
399
439(税込)
当日出荷
417552643HP-A4A43210×29735
280
249
274(税込)
4日以内出荷
417552735HP-B1B15728×1030575
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417552895HP-B2B25515×728269
1,200
959
1,055(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417552985HP-A1A15594×841364
1,680
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417553075HP-A2A25420×594200
840
719
791(税込)
3日以内出荷
417553165HP-A4A45210×29755
300
269
296(税込)
5日以内出荷
417553257HP-B1B17728×1030650
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417553347HP-B2B27515×728305
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417553437HP-A1A17594×841425
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417553597HP-A2A27420×594220
1,080
879
967(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417553687HP-A3A37297×420120
600
529
582(税込)
5日以内出荷
417553777HP-A4A47210×29760
360
319
351(税込)
4日以内出荷
417550971HP-B1B11728×1030470
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41755115
2022-08-17
用途: 展示用パネル
製造業

使いやすく良質で毎回使用させていただいています。ただ送料が高いため他の方法はないかと希望。5枚以上の注文であれば送料が安価になる等。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする