アルテ
ハイブリッドG
フクレ、ソリの出にくいのりパネの上級グレード品
用途
のり付きパネルのフクレ、ソリが気になる方に!
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっておりますボードの特性により剥離紙の印刷部分がボード表面に写る事があります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755386
5NH-B1
B1
5
728×1030
650
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755395
5NH-B2
B2
5
515×728
300
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755404
5NH-A1
A1
5
594×841
319
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755413
5NH-A2
A2
5
420×594
206
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
41755429
5NH-A3
A3
5
297×420
107
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
41755438
5NH-A4
A4
5
210×297
55
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
41755447
7NH-B1
B1
7
728×1030
750
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755456
7NH-B2
B2
7
515×728
383
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755465
7NH-A1
A1
7
594×841
436
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41755474
7NH-A2
A2
7
420×594
271
¥
1,020
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
41755483
7NH-A3
A3
7
297×420
140
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
41755499
7NH-A4
A4
7
210×297
73
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500