アルテ
パワーミニワイヤー
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
直径(Φmm)
1
セット内容
ワイヤー1セット
安全荷重(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755526
NBF-03
1
¥
1,210
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
41755535
NBF-04
1.5
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください