アルテ
丸ヒモ(グレー)
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途
額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
ヒモ1本
色
グレー
直径(Φmm)
2
長さ(m)
2
安全荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755815
NBF-33
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください