発泡ボード(素板)

発泡ボード(素板) - アルテ発泡ボード(素板) - アルテ発泡ボード(素板) - アルテ

軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です

用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます入数(枚)1内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
サイズ
厚さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417558585HB-B1B15728×1030260
1,260
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417558675HB-B2B25515×728130
780
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417558765HB-B3B35364×51565
560
519
571(税込)
当日出荷
417558855HB-A1A15594×841175
890
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417558945HB-A2A25420×59487
580
549
604(税込)
当日出荷
417559035HB-A3A35297×42044
340
329
362(税込)
当日出荷
417559197HB-B1B17728×1030490
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417559287HB-B2B27515×728245
890
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417559377HB-B3B37364×515123
640
599
659(税込)
当日出荷
417559467HB-A1A17594×841280
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
417559557HB-A2A27420×594140
750
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする