グッドプランニング
取付金具付電子POP
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨
JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
用途
動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比
500:1
対応メディア
SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
内容量
1個
注意
※AC電源必須
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
解像度
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41756515
GP7D-WH
最大4
DC5V/1.5A
180×105×27
800×480pixel
7インチ
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41756524
GP10D-WH
最大10
DC9V/1.5A
255.5×158×24.5
1024×600pixel
10インチ
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200