ワイドウルブズニット スリップオン WW-111

ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 - おたふく手袋ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 - おたふく手袋ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 - おたふく手袋ワイドウルブズニット スリップオン WW-111 - おたふく手袋

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。

用途作業材質(ライニング)ポリエステルメッシュ形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種)材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41755964WW-11124.5ブラック
5,800
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
41755973WW-11125ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41755989WW-11125.5ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41755998WW-11126ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41756007WW-11126.5ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41756016WW-11127ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41756025WW-11127.5ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
41756034WW-11128ブラック
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする