曜日別特売

Z-DRAGON セーフティシューズ S3191

Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S3191 - 自重堂

デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。

仕様ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)ウィズ3E標準質量(g/片足)約450(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751028S319125ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
41751037S319125.5ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
41751046S319126ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
41751098S319125.5ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
41751055S319126.5ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751064S319127ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751073S319128ネイビー耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751089S319125ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751107S319126ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751116S319126.5ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751125S319127ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
41751134S319128ブラック耐滑、衝撃吸収
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする