はがせる!ホワイトボード用線引き塗料「トレセン」

はがせる!ホワイトボード用線引き塗料「トレセン」 - トーギはがせる!ホワイトボード用線引き塗料「トレセン」 - トーギはがせる!ホワイトボード用線引き塗料「トレセン」 - トーギ
(7件のレビュー)

この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。
間違えたり、変更したい時も安心です。
端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。

成分樹脂系塗料・顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本(30mL)
注意
※使用前に良く振ってください。
※線を引く前に、ホワイトボード面をきれいに乾拭きし、ほこり・油分などを取り除いて下さい。
※線を引くときに使用する定規・段ボールなどは、横へ動かすと塗料が伸びてしまいます。必ず上へ引き上げてください。
※塗料が乾くまでに、およそ24時間必要です。完全に乾くまでホワイトボード使用しないでください。
※口や目に入れないでください。
※手や衣服につかないように作業してください。
※インク排出口が詰まった場合は、針などで再度穴あけしてください。
※完全にはがれない塗料ではありません。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41727255TORESEN
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: ホワイトボードの線引き
製造業

ホワイトボードの線を油性マジックで書いていました。油性でもすぐに消えてしまうため、線引き用のテープを使いましたがすぐに取れてしまうので、今回「トレセン」を購入してみました。が、やはりイレーザーで消す際に取れてしまいました。「工業用消えないマーカー」も一緒に購入して比べてみましたがこちらの方が消えないです。

2が参考にしています
対象商品 : 41727255
2022-03-09
用途: 入荷予定表に線を引く為に使っています。
金子製作所株式会社

ホワイトボ-ド線入りが中々希望したものが無かったので、無地のものに線を引く為に購入しました。以前は、テープタイプのものを購入しましたが、文字を消す時に一緒に剥がれテープの粘着だけが残ってホワイトボード自体が黒ずんで汚くなってしまい困っていましたが、この商品は一緒に剥がれることなく、文字だけをきれいに消すことができるので又購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41727255
2021-10-28
用途: 欠席者用ホワイトボードの線の補修
その他業種

これまでは、テープ式のもので直していましたが、日が経つとはがれてきて、とても困っていました。これならば、すごく便利です。

対象商品 : 41727255
2020-08-12
用途: ホワイトボードの線補修
建設業・工事業

24時間乾かすように書いてありますが、半日で使用できる位に乾きました。
なかなかホワイトボードのスケジュールの線を補修できるものがなかったので購入してよかったです。

対象商品 : 41727255
2019-07-02
用途: ホワイトボードの管理表作成
cafetime365飲食業

手軽に使えてほどほど便利でした。欲を言えばサイズの割りには価格がまあまあ高い。

対象商品 : 41727255
2020-09-14
用途: 予定表
丸富運輸有限会社運輸・通信業

長い線を引く時、苦労しました。チューブ式押し続けなければいけない。

対象商品 : 41727255
2019-08-05
用途: ホワイトボードの罫線引き
製造業

よい使用方法があれば教えて欲ください。
・線引き難易度:高(難しい)
・剥がせる度:高(簡単に剥がれる)
定量を押し出して線を引くことは難しい。(同じ厚み・太さで引くのは無理に近い)マスキングテープでライン幅を決めて、そこにこの塗料で線を引く方法でも、マスキングテープに塗料がのっているときれいに剥がれてしまう。・・・というわけで、ラインテープを使って線を引きました。今のところ、こちらの商品はお蔵入りです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする