スマイル[家具]
イタリア製木製デスク幅広タイプ
幅1800mmのゆったりサイズ。2人でも使えるので省スペース・コスト削減に繋がります!FSC森林認証・F☆☆☆☆取得の低ホルム木材を使用した、環境に配慮した商品です。
その他
低ホルムアルデヒド
付属品
配線穴・アジャスター付
材質
低圧メラミン化粧板
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777664
740692
オーク
1800×500×700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません