曜日別特売

ポータブル耐火保管庫

ポータブル耐火保管庫 - Sentryポータブル耐火保管庫 - Sentry
(2件のレビュー)

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。

付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417777071160BK387×308×159330×219×977
22,898
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777707
2023-12-15
用途: 重要書類保管

重量感有っていい感じ
ポータブルなのに防火機能が付き
安心。

対象商品 : 41777707
2020-04-28
用途: 物品収納
その他業種

中に仕切りがついているとよかった。鍵が思ったよりもちゃちかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする