曜日別特売

【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)

【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) - 理研計器【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) - 理研計器

GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。

質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min内容量1台
注意
※GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63444956RP-3R トレーサビリティ証明書付
48,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777926RP-3R
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする