ヤマト産業
SSジュニアアセチレン用
コンパクト設計と圧力計カバー付です。
新JIS対応品です。
規格
1次側使用圧力:0.4~1.55MPa
2次側使用圧力:0.02~0.098MPa
用途
アセチレンガス用調整器。
付属品
アセ枠
質量(kg)
1.3
使用ガス
アセチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777953
SSJ-AC
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください