曜日別特売

ウォームブーツHG

ウォームブーツHG - Daido(大同石油)ウォームブーツHG - Daido(大同石油)ウォームブーツHG - Daido(大同石油)

ネオプレン(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
ネオプレン素材(6mm厚)採用により、抜群の保温力。真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。
また、伸縮性に優れているために、フィット感を得る事が出来ます。
日本製。

用途スキー場、フィッシング、雪寒地作業形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41778608DS09防寒性・保温性・伸縮性23ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778617DS09伸縮性・保温性・防寒性24ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778626DS09防寒性・保温性・伸縮性25ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778635DS09伸縮性・保温性・防寒性26ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778644DS09伸縮性・保温性・防寒性27ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778653DS09伸縮性・保温性・防寒性28ブルー×イエロー
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778669DS10防寒性・保温性・伸縮性23ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778678DS10防寒性・保温性・伸縮性24ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778687DS10伸縮性・保温性・防寒性25ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778696DS10伸縮性・保温性・防寒性26ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778705DS10伸縮性・保温性・防寒性27ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
41778714DS10伸縮性・保温性・防寒性28ブラック×レッド
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする