曜日別特売

BCチェスト

BCチェスト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。

ホワイト/クリア材質ポリプロピレン質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×162内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×325×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41778888BC-S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41778888
2024-12-09
用途: 日用品を入れています
その他業種

少し外板が薄くて現在3個のうち2個がヒビ割れています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする