アイリスオーヤマ
鉢・受皿 12号
肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
容量(L)
21.5
色
みかげ
材質
ポリプロピレン
号数
12号
直径(Φmm)
鉢底:225
質量(g)
746
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ366×254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41778906
12号
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください