曜日別特売

ペリカンエアーケース

ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケース - PELICAN(ペリカン)

elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)

用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管などブラック内容量1個
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612136631615BKAIR828×467×280752×394×238ウレタンフォーム付パージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布8
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
612136791615NFBKAIR828×467×280752×394×238ウレタンフォームなしパージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布6.4
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
695609081535NFBKAIR558×355×228284×518×183ウレタンフォームなしパージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布3.9
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
708331581535BKAIR558×355×228284×518×183ウレタンフォーム付パージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布4.5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
417796331605BKAIR733×232×426356×660×213ウレタンフォーム付PP5.3
取扱い終了
代替品有
417796491605NFBKAIR733×232×426356×660×213ウレタンフォームなしPP5.3
取扱い終了
代替品有
418997351535BKAIR558×228×355284×518×183ウレタンフォーム付PP4.5
オープン
取扱い終了
代替品有
418997441535NFBKAIR558×228×355284×518×183ウレタンフォームなしPP4.5
オープン
取扱い終了
代替品有
418997531615BKAIR828×280×467394×752×238ウレタンフォーム付PP8
オープン
取扱い終了
代替品有
418997691615NFBKAIR828×280×467394×752×238ウレタンフォームなしPP8
オープン
取扱い終了
代替品有
417796061485BKAIR487×175×325259×451×156ウレタンフォーム付PP2.4
取扱い終了
417796151555BKAIR629×209×393324×584×191ウレタンフォーム付PP4.1
取扱い終了
417796241555NFBKAIR629×209×393324×584×191ウレタンフォームなしPP4.1
取扱い終了
418997261485NFBKAIR487×175×325259×451×156ウレタンフォームなしPP2.4
オープン
取扱い終了
708331671535NFBKAIR558×228×355284×518×183ウレタンフォームなしPP4.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417796331605BKAIR615758341605BKAIR1605BKAIR エアーケース PELICAN(ペリカン) 61575834エアーケースPELICAN(ペリカン)1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
417796491605NFBKAIR615758431605NFBKAIR1605NFBKAIR エアーケース PELICAN(ペリカン) 61575843エアーケースPELICAN(ペリカン)1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
418997351535BKAIR708331581535BKAIR画像準備中ペリカンエアーケースPELICAN(ペリカン)1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
418997441535NFBKAIR695609081535NFBKAIR1535NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 69560908ペリカンエアーケースPELICAN(ペリカン)1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
418997531615BKAIR612136631615BKAIR1615BKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 61213663ペリカンエアーケースPELICAN(ペリカン)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
418997691615NFBKAIR612136791615NFBKAIR1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 61213679ペリカンエアーケースPELICAN(ペリカン)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする