TMEHジャパン
プリダン用パーツ
セット内容
G-21A:2コ、ノブボルトHM0620:1コ、ナットTN06:1コ
材質
スチール
質量(g)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779694
G-21A-BK
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
41779737
G-21A-WZ
シルバー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください