TMEHジャパン
差込キャスターΦ100ブレーキ付き
仕様
差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)
100(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779728
ICTH-E100B
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった