TMEHジャパン
ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き
仕様
ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー)
車輪径(Φmm)
50(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
68
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779746
NTH-E50B
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください