差込キャスターΦ75ESD

差込キャスターΦ75ESD - TMEHジャパン差込キャスターΦ75ESD - TMEHジャパン差込キャスターΦ75ESD - TMEHジャパン差込キャスターΦ75ESD - TMEHジャパン
材質(車輪)ESDゴム車輪径(Φmm)75(呼称)許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779764IATH-DG75自在
オープン
1,620
1,782(税込)
翌々日出荷
41779773IATH-DG75Bブレーキ付き自在
オープン
1,730
1,903(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする