ナンシン
プレート式 固定、エラストマー車
金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
エラストマー TP 50
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5.2
取付け方法
プレート固定
始動力(daN)
4.73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779807
KD-50TP
50
58×40
46×26
65
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください