キリウス
超高トルク電動ドライバー
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能
ブラシレスモーター搭載
用途
エアドライバーに代わるツールとして
セットアップ商品
ビット No.3 x 2本,補助ハンドル
長さ(mm)
298
トルク調整
無段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0
適合ビット(mm)
対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41780349
RBK-60L
120
1.25
1200
2~6
4.0~5.0
¥
76,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780358
RBK-60P
120
1.25
1200
2~6
4.0~5.0
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780367
RBK-90L
120
1.25
900
3~9
5.0~6.0
¥
90,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780376
RBK-90P
120
1.25
900
3~9
5.0~6.0
¥
97,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780385
RBK-120L
120
1.25
600
4~12
≦8.0
¥
100,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780394
RBK-120P
120
1.25
600
4~12
≦8.0
¥
107,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780403
RBK-180L
200
1.25
370
6~18
≦10.0
¥
111,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780419
RBK-180P
200
1.25
370
6~18
≦10.0
¥
118,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780428
RBK-250L
150
1.45
370
8~25
≦10.0
¥
138,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41780437
RBK-250P
150
1.45
370
8~25
≦10.0
¥
144,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください